Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 150x10

  • ERIKS:12761689
Image 1
Ajouter à la liste

294,13 €/ Mètrehors TVA

355,90 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Petralflo SD
Diamètre intérieur
150 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
750 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
7.85 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui