Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo SD, rouleau=40m, diamètre intérieur 125x9,5

  • ERIKS:12761688
Image 1
Ajouter à la liste

250,25 €/ Mètrehors TVA

302,80 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

28,9 En stock - Date de livraison estimée 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Petralflo SD
Diamètre intérieur
125 mm
Épaisseur de paroi
9.5 mm
Diamètre extérieur
144 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
600 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
6.65 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui