Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x8

  • ERIKS:12761657
Image 1
Ajouter à la liste

80,60 €/ Mètrehors TVA

97,53 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Petralflo D
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
275 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui
Alternatives

63,51 €/ Mètrehors TVA

76,85 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

9,5 En stock - Date de livraison estimée 24/02/2027