Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Petralflo D |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 175 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.05 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Oui |
43,68 €/ Mètrehors TVA
52,85 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 25/11/2026