Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6

  • ERIKS:12761654
Image 1
Ajouter à la liste

41,21 €/ Mètrehors TVA

49,86 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

14 En stock - Date de livraison estimée 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Petralflo D
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui
Alternatives

40,82 €/ Mètrehors TVA

49,39 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 25/11/2026