Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Petralflo D, rouleau=40m, diamètre intérieur 19x6

  • ERIKS:12761642
Image 1
Ajouter à la liste

40,43 €/ Mètrehors TVA

48,92 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Petralflo D
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
125 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.65 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui