Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite FG, rouleau=40m, DI 76x11

  • ERIKS:14754430
Image 1
Ajouter à la liste

114,39 €/ Mètrehors TVA

138,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
11 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
457 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
3.85 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -20 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non