59,46 €/ Mètrehors TVA
71,95 €TVA incluse
118,55 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Nutralon SD Lite |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Épaisseur de paroi | 8.5 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Pression maximum de service | 17 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 68 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 152 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.9 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR3 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -4 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Non |