Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD Lite FG, rouleau=40m, DI 38x7.25

  • ERIKS:14754427
Image 1
Ajouter à la liste

50,25 €/ Mètrehors TVA

60,80 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD Lite
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
7.25 mm
Diamètre extérieur
52.5 mm
Pression maximum de service
17 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
68 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
115 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.53 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -20 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Non