Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Nutralon SD FG, rouleau=40m, DI 50x8

  • ERIKS:14754422
Image 1
Ajouter à la liste

57,04 €/ Mètrehors TVA

69,02 €TVA incluse

122,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Nutralon SD
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.95 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR3
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non