Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Multiserv, rouleau=60m, DI 8x4,2

  • ERIKS:12676867
Image 1
Ajouter à la liste

2,98 €/ Mètrehors TVA

3,61 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

324 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Multiserv
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
4.2 mm
Diamètre extérieur
16.4 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
49 mm
Longueur du rouleau
60 m
Poids
0.21 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non