13,85 €/ Mètrehors TVA
16,76 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
17 En stock - Date de livraison estimée 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Multiserv |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5.6 mm |
Diamètre extérieur | 36.2 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 80 bar |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.86 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR/SBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 95 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 203 °F |
Fil statique | Non |