22,95 €/ Mètrehors TVA
27,77 €TVA incluse
2099 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Multi Green |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 205 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.79 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |