Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Multi Green, rouleau=50m, diamètre intérieur 19x5

  • ERIKS:12099331
Image 1
Ajouter à la liste

9,47 €/ Mètrehors TVA

11,46 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

38 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Multi Green
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
155 mm
Longueur du rouleau
120 m
Poids
0.51 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Alternatives

9,32 €/ Mètrehors TVA

11,28 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

405 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026