6,04 €/ Mètrehors TVA
7,31 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
123 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Multi Green |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Longueur du rouleau | 152.4 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |