Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Fiberflex, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x10

  • ERIKS:10069578
Image 1
Ajouter à la liste

77,04 €/ Mètrehors TVA

93,22 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

272 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
10 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C