Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Fiberflex, rouleau=40m, diamètre intérieur 65x8,5

  • ERIKS:10015125
Image 1
Ajouter à la liste

57,89 €/ Mètrehors TVA

70,05 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

116 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Diamètre intérieur
65 mm
Épaisseur de paroi
8.5 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
390 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 248 °F
Fil statique
Non