Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Fiberflex, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x7,5

  • ERIKS:10015124
Image 1
Ajouter à la liste

50,76 €/ Mètrehors TVA

61,42 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

116,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.82 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 248 °F
Fil statique
Non