35,14 €/ Mètrehors TVA
42,52 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | FIBERFLEX |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 54 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 230 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |