Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Fiberflex, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x6

  • ERIKS:10015122
Image 1
Ajouter à la liste

19,58 €/ Mètrehors TVA

23,69 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

33 En stock - Date de livraison estimée 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.82 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 248 °F
Fil statique
Non