Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Fiberflex, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x5,5

  • ERIKS:10015121
Image 1
Ajouter à la liste

12,89 €/ Mètrehors TVA

15,60 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

30,5 En stock - Date de livraison estimée 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
5.5 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
80 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C