Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Fiberflex, rouleau=40m, diamètre intérieur 10x5

  • ERIKS:11407823
Image 1
Ajouter à la liste

18,14 €/ Mètrehors TVA

21,95 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
FIBERFLEX
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
55 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C