119,16 €/ Mètrehors TVA
144,18 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | FIBERFLEX |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Épaisseur de paroi | 13 mm |
Diamètre extérieur | 126 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 500 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 5.32 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 248 °F |
Fil statique | Non |