Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Excellent White Pharma SD, rouleau=30m, diamètre intérieur 51x8

  • ERIKS:11384129
Image 1
Ajouter à la liste

218,40 €/ Mètrehors TVA

264,26 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

20,895 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Excellent White
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
2.08 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 266 °F
Fil statique
Oui