Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Excellent White Pharma SD, rouleau=30m, diamètre intérieur 32x6,5

  • ERIKS:11384127
Image 1
Ajouter à la liste

266,18 €/ Mètrehors TVA

322,08 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

16,8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Excellent White
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
40 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
1.16 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 266 °F
Fil statique
Oui