120,25 €/ Mètrehors TVA
145,50 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
33,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Excellent White |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |
Poids | 0.72 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PFA |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 266 °F |
Fil statique | Oui |