295,10 €/ Mètrehors TVA
357,07 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Excellent White |
Diamètre intérieur | 63.5 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 79.5 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 40 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 380 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 2.8 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | PFA |
Plage de température | de -40 jusqu'à 130 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 266 °F |
Fil statique | Oui |