Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Excellent Black Pharma, rouleau=20m, diamètre intérieur 63,5x8

  • ERIKS:11384117
Image 1
Ajouter à la liste

367,25 €/ Mètrehors TVA

444,37 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Diamètre intérieur
63.5 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79.5 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
525 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
2.8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 266 °F
Fil statique
Oui