Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Excellent Black Pharma, rouleau=20m, diamètre intérieur 51x7,25

  • ERIKS:11384116
Image 1
Ajouter à la liste

296,40 €/ Mètrehors TVA

358,64 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

1,6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
7.25 mm
Diamètre extérieur
65.5 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
2.08 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 266 °F
Fil statique
Oui