Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Excellent Black Pharma, rouleau=20m, diamètre intérieur 32x6,5

  • ERIKS:11384114
Image 1
Ajouter à la liste

225,23 €/ Mètrehors TVA

272,53 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
6.5 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
1.16 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 266 °F
Fil statique
Oui