Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Excellent Black Pharma, rouleau=20m, diamètre intérieur 13x6

  • ERIKS:11384111
Image 1
Ajouter à la liste

127,08 €/ Mètrehors TVA

153,77 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

18,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Excellent Black Pharma
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Pression maximum de service
16 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
64 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
135 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
0.55 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
PFA
Plage de température
de -40 jusqu'à 130 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 266 °F
Fil statique
Oui