Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Diamond D, rouleau=40m, diamètre intérieur 75x9

  • ERIKS:11088593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

297,38 €/ Mètrehors TVA

359,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Diamond D
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
9 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Pression maximum de service
25 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
100 bar
Rayon de courbure min.
900 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 194 °F
Fil statique
Oui