89,70 €/ Mètrehors TVA
108,54 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Diamond D |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Épaisseur de paroi | 8 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 100 bar |
Rayon de courbure min. | 400 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.9 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 194 °F |
Fil statique | Oui |