Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD, rouleau=40m, DI 63.5x8.0

  • ERIKS:13700337
Image 1
Ajouter à la liste

70,37 €/ Mètrehors TVA

85,15 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Delidrink SD
Diamètre intérieur
63.5 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
79.5 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
195 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.26 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

96,95 €/ Unitéhors TVA

117,31 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

97,65 €/ Unitéhors TVA

118,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

LMC Bague de protection NBR 145x79 pour 65x8

  • Eriks:11542913
  • Manufacturer:PRSF063008ER

17,78 €/ Unitéhors TVA

21,51 €TVA incluse

68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

39,07 €/ Unitéhors TVA

47,27 €TVA incluse

178 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026