Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 51x8.5

  • ERIKS:13550415
Image 1
Ajouter à la liste

66,34 €/ Mètrehors TVA

80,27 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Delidrink SD Lite
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
8.5 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
150 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

70,35 €/ Unitéhors TVA

85,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

31,85 €/ Unitéhors TVA

38,54 €TVA incluse

768 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LMC Bague de protection NBR 128x66 pour 50x8

  • Eriks:11542901
  • Manufacturer:PRSF050008ER

10,36 €/ Unitéhors TVA

12,54 €TVA incluse

153 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

64,33 €/ Unitéhors TVA

77,84 €TVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026