Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Delidrink SD LITE, rouleau=40m, DI 38x8.5

  • ERIKS:13550411
Image 1
Ajouter à la liste

54,68 €/ Mètrehors TVA

66,16 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

75 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Delidrink SD Lite
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
8.5 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
70 %
Rayon de courbure min.
120 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.33 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

LMC Bague de protection NBR 115x56 pour 38x9

  • Eriks:11542900
  • Manufacturer:PRSF038090ER

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

76,65 €/ Unitéhors TVA

92,75 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

47,11 €/ Unitéhors TVA

57,00 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

LMC Douilles de sertissage inox316 HRRK038090

  • Eriks:11200200
  • Manufacturer:HRRK038090

41,93 €/ Unitéhors TVA

50,74 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026