53,07 €/ Mètrehors TVA
64,21 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Delidrink SD Lite |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 8.5 mm |
Diamètre extérieur | 49 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 70 % |
Rayon de courbure min. | 90 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 1.14 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |
36,14 €/ Unitéhors TVA
43,73 €TVA incluse
375 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202640,46 €/ Unitéhors TVA
48,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202651,38 €/ Unitéhors TVA
62,17 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026