1,97 €/ Mètrehors TVA
2,38 €TVA incluse
Vendu par: 60Commande minimum: 60
360 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Arbit |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 3.3 mm |
Diamètre extérieur | 12.6 mm |
Pression maximum de service | 15 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 45 bar |
Rayon de courbure min. | 38 mm |
Longueur du rouleau | 60 m |
Poids | 0.12 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -40 jusqu'à 82 °C |
Plage de température °F | de -40 jusqu'à 179 °F |
Fil statique | Non |