Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Acidkem D, rouleau=40m, DI 13x5

  • ERIKS:14670342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,09 €/ Mètrehors TVA

40,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Acidkem D
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
80 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -40 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -40 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non