39,26 €/ Mètrehors TVA
47,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Abrader SD |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 228 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 2.28 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |