Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Abrader SD, rouleau=61m, diamètre intérieur 102x7

  • ERIKS:13627786
Image 1
Ajouter à la liste

51,68 €/ Mètrehors TVA

62,53 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

117,6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Abrader SD
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
116 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
306 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
3.19 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui