Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau de caoutchouc Abrader SD Flexotek 7bar, rouleau=61m, diamètre intérieur 76x7

  • ERIKS:12577852
Image 1
Ajouter à la liste

40,56 €/ Mètrehors TVA

49,08 €TVA incluse

Vendu par: 30,5Commande minimum: 30,5

100,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Abrader SD Flexotek
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Pression maximum de service
7 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
21 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
190 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
2.53 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui