51,68 €/ Mètrehors TVA
62,53 €TVA incluse
102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Abrader SD Flexotek |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 116 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 21 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 255 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 3.55 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |