Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et refoulement Alligator SD Flexoline, diamètre intérieur 90x6 rouleau=61m

  • ERIKS:10014995
Image 1
Ajouter à la liste

38,81 €/ Mètrehors TVA

46,96 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

10 En stock - Date de livraison estimée 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
102 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
360 mm
Longueur du rouleau
61 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C