Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et refoulement Alligator SD Flexoline, diamètre intérieur 51x5 rouleau=61m

  • ERIKS:10014992
Image 1
Ajouter à la liste

20,23 €/ Mètrehors TVA

24,48 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

156,56 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
61 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
204 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
1.24 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non