Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et refoulement Alligator SD Flexoline, diamètre intérieur 38x5 rouleau=61m

  • ERIKS:10014991
Image 1
Ajouter à la liste

24,98 €/ Mètrehors TVA

30,23 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

186 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
100 %
Rayon de courbure min.
152 mm
Longueur du rouleau
61 m
Poids
0.95 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non