19,87 €/ Mètrehors TVA
24,04 €TVA incluse
Vendu par: 61Commande minimum: 61
354,3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Alligator SD Flexoline |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 100 % |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 61 m |
Poids | 0.69 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |