82,44 €/ Mètrehors TVA
99,75 €TVA incluse
Vendu par: 30,5Commande minimum: 30,5
191,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GOODALL |
Type | Alligator SD Flexoline |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Épaisseur de paroi | 7 mm |
Diamètre extérieur | 166 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 30 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 80 % |
Rayon de courbure min. | 760 mm |
Longueur du rouleau | 30.5 m |
Poids | 5.96 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |