Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau d'aspiration et refoulement Alligator SD Flexoline, diamètre intérieur 127x7 rouleau=30,5m

  • ERIKS:10014997
Image 1
Ajouter à la liste

47,23 €/ Mètrehors TVA

57,15 €TVA incluse

Vendu par: 30,5Commande minimum: 30,5

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Alligator SD Flexoline
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
141 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
635 mm
Longueur du rouleau
30.5 m
Poids
4.73 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non