Eriks
GOODALL

GOODALL Tuyau Abrassa HD, rouleau=40m, diamètre intérieur 90x7

  • ERIKS:14464547
Image 1
Ajouter à la liste

40,27 €/ Mètrehors TVA

48,73 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GOODALL
Type
Abrassa-HD
Diamètre intérieur
90 mm
Épaisseur de paroi
7 mm
Diamètre extérieur
104 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
2.7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non